Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.5000 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids2.76 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009217900
- Numéro CUP du fabricant622424921794
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale13264 lbf
- Capacité de charge statique radiale23852 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonGoujon lourd
- CUP_NON622424921794