Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.7500 po
- Rouleau Largeur1.0000 po
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.07 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009202700
- Numéro CUP du fabricant622424920278
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale6519 lbf
- Capacité de charge statique radiale10229 lbf
- Forme de rouleauJoli
- Type de goujonStandard
- CUP_NON622424920278