Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre5.0000 po
- Rouleau Largeur2.7500 po
- Goujon Diamètre2.5000 po
- Taille du filetage2 1/2-12
- Poids22.12 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Numéro de catalogue du fabricant0009219200
- Numéro CUP du fabricant622424921923
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale44737 lbf
- Capacité de charge statique radiale478 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonGoujon lourd
- CUP_NON622424921923