Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre0.7500 po
- Rouleau Largeur0.5000 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.09 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009206200
- Numéro CUP du fabricant622424920629
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1380 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Forme de rouleauJoli
- Type de goujonGoujon lourd
- CUP_NON622424920629