Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.0000 po
- Rouleau Largeur0.6250 po
- Goujon Diamètre0.6250 po
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.21 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009204900
- Numéro CUP du fabricant622424920490
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2225 lbf
- Capacité de charge statique radiale1375830 lbf
- Forme de rouleauJoli
- Type de goujonGoujon lourd
- CUP_NON622424920490