Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.5000 po
- Taille du filetage1-1/2-12
- Poids4.56 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009206000
- Numéro CUP du fabricant622424920605
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale15720 lbf
- Capacité de charge statique radiale49820 lbf
- Forme de rouleauJoli
- Type de goujonGoujon lourd
- CUP_NON622424920605