Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Largeur totale1.0625 po
- Rouleau Diamètre1.8750 po
- Rouleau Largeur1.0000 po
- Poids0.8 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Type de fermetureScellé
- Numéro de catalogue du fabricant0009207700
- Numéro CUP du fabricant622424920773
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale6519 lbf
- Capacité de charge statique radiale10229 lbf
- Forme de rouleauJoli
- CUP_NON622424920773