Motion
06711 3M PELTOR WS LITECOM PRO III - COLLIER - MT73H7B4D10-NA

3M
06711 3M PELTOR WS LITECOM PRO III - NECKBAND - MT73H7B4D10-NA

Casque 3M™ PELTOR. WS. LiteCom PRO III - Bandeau - MT73H7B4D10-NA
N° D’ARTICLE MI07473157
N° MFR06711 3M PELTOR WS LITECOM PRO III - NECKBAND - MT73H7B4D10-NA
Prix2,141.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06711 3M PELTOR WS LITECOM PRO III - NECKBAND - MT73H7B4D10-NA

Casque 3M™ PELTOR. WS. LiteCom PRO III - Bandeau - MT73H7B4D10-NA
N° D’ARTICLE MI07473157
N° MFR06711 3M PELTOR WS LITECOM PRO III - NECKBAND - MT73H7B4D10-NA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,141.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.205 lb

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    UU008027607
  • Numéro CUP du fabricant
    07318640067110
  • Série/système
    Lite-Com
  • CUP_NON
    07318640067110

Aperçu

Description du fabricant
06711 3M PELTOR AVEC LITECOM PRO III -
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La radio de communication bidirectionnelle programmable intégrée permet une communication claire et mains libres dans des niveaux élevés de bruit sans câbles ou cordons encombrants.
  • Le casque peut être programmé pour utiliser jusqu’à 70 canaux radio bidirectionnels uniques utilisant la modulation numérique analogique et/ou DMR.
  • Connexion simultanée et transparente à plusieurs appareils externes utilisant la technologie Bluetooth® .
  • Conçu par 3M PELTOR et construit pour les professionnels.
  • Les oreillettes atténuant le bruit aident à fournir une protection auditive dans les environnements avec un bruit potentiellement dangereux.
  • Microphones environnementaux pour une protection auditive et une écoute ambiante dépendantes du niveau.
  • Microphone vocal étanche antibruit avec transmission à commande vocale (VOX) pour un fonctionnement mains libres; aide à fournir une communication claire dans les environnements bruyants et exigeants.
  • La prise externe vous permet de vous connecter à un téléphone intelligent, à une radio, à un microphone à épaule ou à un autre appareil externe.
  • Commandes conviviales avec menu à commande vocale.
  • Le casque est offert en configurations avec serre-tête, encolure et casque de sécurité.