Motion
RUBANS ET BANDES DE ROULEMENT TOUT USAGE ANTIDÉRAPANTS 85958 3M SAFETY-WALK 620, C

3M
85958 3M SAFETY-WALK SLIP-RESISTANT GENERAL PURPOSE TAPES AND TREADS 620, C

Rubans et bandes antidérapants tout usage 3M™ Safety-WalkMC 620, transparents, 6 po x 24 po, rouleau, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI07473160
N° MFR85958 3M SAFETY-WALK SLIP-RESISTANT GENERAL PURPOSE TAPES AND TREADS 620, C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85958 3M SAFETY-WALK SLIP-RESISTANT GENERAL PURPOSE TAPES AND TREADS 620, C

Rubans et bandes antidérapants tout usage 3M™ Safety-WalkMC 620, transparents, 6 po x 24 po, rouleau, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI07473160
N° MFR85958 3M SAFETY-WALK SLIP-RESISTANT GENERAL PURPOSE TAPES AND TREADS 620, C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 pi
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    6805-30-1000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Numéro de stock du fabricant
    70071660164
  • Numéro CUP du fabricant
    50051125859580
  • Rayures unies ou message
    Couleur unie
  • CUP_NON
    50051125859580

Aperçu

Description du fabricant
85958 3M RÉSISTANT AU GLISSEMENT POUR UNE MARCHE SÉCURITAIRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pour les zones de circulation de chaussures légères à lourdes
  • Surface antidérapante à haute friction et à revêtement minéral
  • La surface très durable résiste aux rigueurs de la circulation des équipements
  • La conception à profil bas aide à réduire le risque de trébuchement
  • Adhésif haute performance sensible à la pression pour une application facile
  • Applications : surfaces planes, marches, escaliers, entrées, rampes, échelles, équipement de pelouse, motoneiges, scooters, machines de construction et véhicules
  • Des formes et des tailles personnalisées sont également disponibles
  • Certification de traction élevée NFSI