Motion
27340 3M MOUSSE SECUREFIT SF601SGAF-FM , LENTILLES ANTIBUÉE TRANSPARENTES SCOTCHGARD

3M
27340 3M SECUREFIT SF601SGAF-FM FOAM, CLEAR SCOTCHGARD ANTI-FOG LENS

Lunettes de protection SecureFit 3M™ en mousse SF601SGAF-FM , verres antibuée transparents Scotchgard
N° D’ARTICLE MI07473183
N° MFR27340 3M SECUREFIT SF601SGAF-FM FOAM, CLEAR SCOTCHGARD ANTI-FOG LENS
Prix16.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27340 3M SECUREFIT SF601SGAF-FM FOAM, CLEAR SCOTCHGARD ANTI-FOG LENS

Lunettes de protection SecureFit 3M™ en mousse SF601SGAF-FM , verres antibuée transparents Scotchgard
N° D’ARTICLE MI07473183
N° MFR27340 3M SECUREFIT SF601SGAF-FM FOAM, CLEAR SCOTCHGARD ANTI-FOG LENS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    1.943 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003 et CSA Z94.3-2007
  • Caractéristiques de confort
    Contient un joint en mousse
  • Lentille dioptrique
    0
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Haut de gamme
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de stock du fabricant
    SF601SGAF-FM
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131273400
  • Série
    600
  • Style de branches
    SécuriserFit
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50051131273400
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
27340 3M SECUREFIT SF601SGAF-FM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Doté de la technologie exclusive 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology qui aide à diffuser la pression sur l’oreille pour un ajustement sûr et confortable
  • Le revêtement antibuée ScotchgardMC dure plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, ce qui aide à augmenter la performance des lunettes dans les environnements humides et humides
  • Le revêtement exclusif conserve son efficacité pendant au moins 25 lavages, permettant aux travailleurs de porter leurs lunettes plus longtemps
  • Les travailleurs peuvent se sentir en confiance en portant des lunettes antibuée Scotchgard de marque parce qu’elles répondent aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2015
  • Le joint d’étanchéité amovible doublé de mousse aide à garder les débris hors de vos yeux tout en offrant confort et amorti
  • Lentille en polycarbonate transparent absorbant 99.9 % des rayons UVA et UVB
  • Lentille en polycarbonate transparent absorbant 99.9 % des rayons UVA et UVB