Motion
IDG100LA-N04-P

SMC CORP OF AMERICA
IDG100LA-N04-P

Séchoir à air à membrane - 1/2 NPT, point de rosée : -40 °F, comprenant : raccord de purge d'air
N° D’ARTICLE MI07473795
N° MFRIDG100LA-N04-P
Prix2,447.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IDG100LA-N04-P

Séchoir à air à membrane - 1/2 NPT, point de rosée : -40 °F, comprenant : raccord de purge d'air
N° D’ARTICLE MI07473795
N° MFRIDG100LA-N04-P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,447.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    22.090 po
  • Longueur totale
    3.250 po
  • Largeur totale
    3.580 po
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Options incluses
    Raccord de purge d'air
  • Débit d'air d'entrée
    14.125 scfm
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    43 psi
  • Débit d’air de sortie
    10.594 scfm
  • Débit d'air de purge
    3.531 scfm
  • Point de rosée standard
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR IDG100LA-N04-P DE 1/2 PO
  • Série de séchoirs à air membranaire
  • Style à unité unique
  • 10 tailles disponibles
  • Tailles de port : 1/8 po à 1/2 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté