Motion
23088CAMC3P55W509

NSK CORP, BEARING DIV
23088CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 440 mm, DI 650 mm, largeur 157 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07474018
N° MFR23088CAMC3P55W509
Prix67,731.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23088CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 440 mm, DI 650 mm, largeur 157 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07474018
N° MFR23088CAMC3P55W509
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
Prix67,731.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    440 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    650 mm
  • Global Largeur  
    157 mm
  • Poids
    172.018 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 230
  • Capacité de charge dynamique
    3150000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176971839
  • Rpm max.
    530 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    430 tr/min
  • Vitesse maximale
    530 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    6350000 N
  • CUP_NON
    029176971839

Aperçu

Description du fabricant
23088CAMC3P55W509 BRG