Motion
3313NRJ
Roulement à billes à contact angulaire moyen NSK 3313NRJ , diamètre 65 mm, diamètre extérieur 140 mm, 2 rangées, 58.7 mm W, 32 deg, 150000 N dynamique/charge statique 118000 N
N° D’ARTICLE MI07474093
N° MFR3313NRJ
Prix922.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à contact angulaire moyen NSK 3313NRJ , diamètre 65 mm, diamètre extérieur 140 mm, 2 rangées, 58.7 mm W, 32 deg, 150000 N dynamique/charge statique 118000 N
N° D’ARTICLE MI07474093
N° MFR3313NRJ
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
Prix922.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Global Largeur  
    58.70 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176530791
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176530791

Aperçu

Description du fabricant
3313NRJ BRG