Motion
6211NRC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm diamètre intérieur, 100 mm diamètre extérieur, 21 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07474109
N° MFR6211NRC3
Prix172.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm diamètre intérieur, 100 mm diamètre extérieur, 21 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07474109
N° MFR6211NRC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix172.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Hauteur totale
    21 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6211NRC3 est un roulement à billes radial à gorge profonde ouvert avec un alésage de 55mm et un diamètre extérieur de 100mm , adapté à une utilisation générale.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6211NRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176520501
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176520501

Aperçu

Description du fabricant
6211NRC3 BRG