Motion
7314BEAT85SUCNB

NSK CORP, BEARING DIV
7314BEAT85SUCNB

Alésage de 70 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07474127
N° MFR7314BEAT85SUCNB
Prix882.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7314BEAT85SUCNB

Alésage de 70 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07474127
N° MFR7314BEAT85SUCNB
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
Prix882.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Hauteur totale
    35 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7314BEAT85SUCNB BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176881473
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176881473

Aperçu

Description du fabricant
7314BEAT85SUCNB BRG