Motion
CQ2B100-25DZ-XB6

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B100-25DZ-XB6

Cylindre compact - Résistant à la température - Type standard, Alésage de 100 mm, course de 25 mm
N° D’ARTICLE MI07474284
N° MFRCQ2B100-25DZ-XB6
Prix188.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B100-25DZ-XB6

Cylindre compact - Résistant à la température - Type standard, Alésage de 100 mm, course de 25 mm
N° D’ARTICLE MI07474284
N° MFRCQ2B100-25DZ-XB6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix188.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre compact CQ2 est le cylindre pneumatique le plus vendu au monde et peut être pris en charge à l’échelle mondiale. Le CQ2 est disponible en 15 diamètres de 12mm à 200mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Les options standard 42 en font l'une des séries de cylindres les plus polyvalentes sur le marché. Pour plus de flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options
    Résistant à la chaleur
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CQ2B100-25DZ-XB6 , CQ2-Z
  • Cylindre à tige unique à double action
  • Tailles d’alésage à haute température (XB6) (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Tailles d’alésage basse température (XB7) (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Plage de température ambiante en option basse température (XB7) -40 à 70°C
  • Plage de température ambiante en option haute température (XB6) -10 à 150°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon