Motion
378RX COTT X 114P AOE ( 22323 ) + CL

PEER CHAIN
378RX COTT X 114P AOE ( 22323 ) + CL

Chaîne d’ingénierie - 378 / 1.654 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07475057
N° MFR378RX COTT X 114P AOE ( 22323 ) + CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
378RX COTT X 114P AOE ( 22323 ) + CL

Chaîne d’ingénierie - 378 / 1.654 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07475057
N° MFR378RX COTT X 114P AOE ( 22323 ) + CL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    378 / 1.654 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.130 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Poids
    57.007 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    378 / 1.654 po
  • Numéro de stock du fabricant
    22323
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1

Aperçu

Description du fabricant
378RX COTT X 114P AOE ( 22323 ) + CL
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.