Motion
37899 FIXATIONS EXTRÊMES SCOTCH(TM) RF6761, 1 PO X 10 PI (25,4 MM X 3,04 M)

3M
37899 SCOTCH(TM) EXTREME FASTENERS RF6761, 1 IN X 10 FT (25,4 MM X 3,04 M)

Attaches extrêmes Scotch RF6761, 1 po x 10 pi (25,4 mm x 3,04 m) Noir 1 jeu de bandes
N° D’ARTICLE MI07477274
N° MFR37899 SCOTCH(TM) EXTREME FASTENERS RF6761, 1 IN X 10 FT (25,4 MM X 3,04 M)
Prix33.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
37899 SCOTCH(TM) EXTREME FASTENERS RF6761, 1 IN X 10 FT (25,4 MM X 3,04 M)

Attaches extrêmes Scotch RF6761, 1 po x 10 pi (25,4 mm x 3,04 m) Noir 1 jeu de bandes
N° D’ARTICLE MI07477274
N° MFR37899 SCOTCH(TM) EXTREME FASTENERS RF6761, 1 IN X 10 FT (25,4 MM X 3,04 M)
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
Prix33.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141378992
  • CUP_NON
    00051141378992

Aperçu

Description du fabricant
FIXATIONS EXTRÊMES 37899 SCOTCH(TM)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une liaison puissante au contact
  • Peut supporter jusqu’à 10 lb (1 ensemble contient 2 lb)
  • Dure jusqu’à 1000 fermetures
  • Résistant aux intempéries, à la saleté et aux rayons UV
  • Conception facile à appliquer sans dégâts ni outils
  • Idéal pour une utilisation sur les surfaces vernies/scellées, le bois, le métal nu, les cloisons sèches, le plastique et plus encore
  • Conçu pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Assurez-vous que votre surface est propre et sèche pour une adhérence optimale
  • Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux provenant du pays et du monde entier
  • Taille : 1 po x 10 pi
  • Couleur : Noir