Motion
CFE-1-SB
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 1.0000 po de diamètre, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI07477629
N° MFRCFE-1-SB
Prix41.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 1.0000 po de diamètre, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI07477629
N° MFRCFE-1-SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009213600
  • Numéro CUP du fabricant
    622424921367
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2093 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3260 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    622424921367

Aperçu

Description du fabricant
CFE 1 SB (HEXIQUE/EXCENTRIQUE/SCELLÉ)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer