Motion
CFE-1/2-SB
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI07477630
N° MFRCFE-1/2-SB
Prix50.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI07477630
N° MFRCFE-1/2-SB
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
Prix50.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    0.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    10-32
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009213700
  • Numéro CUP du fabricant
    622424921374
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    917 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1014 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    622424921374

Aperçu

Description du fabricant
CFE 1/2 SB (HEX/EXCENTRIQUE/SCELLÉ)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer