Motion
CFE-3-SB
Suiveur de came - 3.0000 po de diamètre, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.7500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07477633
N° MFRCFE-3-SB
Prix226.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came - 3.0000 po de diamètre, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.7500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07477633
N° MFRCFE-3-SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix226.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.7500 po
  • Taille du filetage
    1/4-12
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009214800
  • Numéro CUP du fabricant
    622424921480
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15720 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24910 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    622424921480

Aperçu

Description du fabricant
CFE 3 SB (HEX/EXCENTRIQUE/SCELLÉ)