Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Largeur totale0.8125 po
- Rouleau Diamètre1.2500 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Poids0.24 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Type de fermetureOuvert
- Numéro de catalogue du fabricant0009220500
- Numéro CUP du fabricant622424922050
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale3709 lbf
- Capacité de charge statique radiale4856 lbf
- Forme de rouleauPlat
- CUP_NON622424922050