Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Largeur totale0.9375 po
- Rouleau Diamètre1.6250 po
- Rouleau Largeur0.8750 po
- Poids0.5 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Type de fermetureScellé
- Numéro de catalogue du fabricant0009221100
- Numéro CUP du fabricant622424922111
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale5013 lbf
- Capacité de charge statique radiale6519 lbf
- Forme de rouleauPlat
- CUP_NON622424922111