Motion
CYR-3-S
Rouleau à fourche plate - 3.0000 po de diamètre, 1.0000 po d’alésage, 44 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI07477646
N° MFRCYR-3-S
Prix204.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 3.0000 po de diamètre, 1.0000 po d’alésage, 44 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI07477646
N° MFRCYR-3-S
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
Prix204.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1.8125 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    44 mm
  • Poids
    3.1 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009221900
  • Numéro CUP du fabricant
    622424922197
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15720 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    49820 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    622424922197

Aperçu

Description du fabricant
CYR 3 S (YOKE/SEALED)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer