Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Largeur totale0.5625 po
- Rouleau Diamètre0.7500 po
- Rouleau Largeur0.5000 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Type de fermetureScellé
- Numéro de catalogue du fabricant0009222200
- Numéro CUP du fabricant622424922227
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale1660 lbf
- Capacité de charge statique radiale4130 lbf
- Forme de rouleauPlat
- CUP_NON622424922227