Motion
ASB2984T
Moteurs à usage général - 2.60 ch, 1800 tr/min / 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56Y , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, 1725 tr/min - base 3450 tr/min, montage à bride carrée, usage continu
N° D’ARTICLE MI07477774
N° MFRASB2984T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteurs à usage général - 2.60 ch, 1800 tr/min / 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56Y , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, 1725 tr/min - base 3450 tr/min, montage à bride carrée, usage continu
N° D’ARTICLE MI07477774
N° MFRASB2984T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Y
  • Couple
    60 pi-lb
  • Poids
    36 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min à 3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Courant maximal admissible
    2.4 A, 10.6 A
  • Modèle
    B063ACB1045023J
  • Puissance du moteur
    2.60 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Bride carrée
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382113148

Aperçu

Description du fabricant
FHP,2 / 1/3 HP,2/4P,56Y ASB2984T 60,230