Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre213T
- Dimension C de la longueur totale15.9 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Couple12 pi-lb
- Poids90 lb
Détails
- Régime de base720 tr/min à 880 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Courant maximal admissible3.6 A, 4.2 A, 7.2 A, 8.4 A
- ModèleFS81
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur190/380//230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone900 tr/min
- CUP_NON786382120399