Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215T
- Dimension C de la longueur totale15.9 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Couple18 pi-lb
- Poids105 lb
Détails
- Régime de base720 tr/min à 875 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge87.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Courant maximal admissible5.4 A, 6.3 A, 10.8 A, 12.6 A
- ModèleFS82
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur190/380//230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone900 tr/min
- CUP_NON786382120405