Motion
EC5470FP
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1550 tr/min, 1 ph, 115 V, logement TEAO
N° D’ARTICLE MI07477792
N° MFREC5470FP
Prix210.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1550 tr/min, 1 ph, 115 V, logement TEAO
N° D’ARTICLE MI07477792
N° MFREC5470FP
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
Prix210.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.61 lb

Détails

  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Code d’harmonisation
    8414.59.9080
  • Numéro CUP du fabricant
    786382112257
  • Modèle
    M035TAW0115013B
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    1550 tr/min
  • CUP_NON
    786382112257

Aperçu

Description du fabricant
EC5470FP TRANSPORT ÉLECTRONIQUE