Motion
WDP1P2ACR
Moteur pour service de lavage - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 145TC châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 50/60 Hz, 1425 tr/min - Base 1725 tr/min, montage sur le visage, service continu
N° D’ARTICLE MI07477825
N° MFRWDP1P2ACR
Prix1,668.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service de lavage - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 145TC châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 50/60 Hz, 1425 tr/min - Base 1725 tr/min, montage sur le visage, service continu
N° D’ARTICLE MI07477825
N° MFRWDP1P2ACR
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
Prix1,668.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    48.02 pi-lb
  • Poids
    42.7 lb

Détails

  • Régime de base
    1425 tr/min à 1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Courant maximal admissible
    1.7 A, 3.4 à 3.5 A
  • Modèle
    P063FGB1565015B
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382120221

Aperçu

Description du fabricant
WEREF,1 HP,4P 145TC WDP1P2ACR 60 ET