Motion
OLF-30/30-G-L60-N15DM002-E/12

HYDAC CORP
OLF-30/30-G-L60-N15DM002-E/12

OLF-30/30-G-L60-N15DM002-E/12
N° D’ARTICLE MI07478570
N° MFROLF-30/30-G-L60-N15DM002-E/12
Prix11,255.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
OLF-30/30-G-L60-N15DM002-E/12

OLF-30/30-G-L60-N15DM002-E/12
N° D’ARTICLE MI07478570
N° MFROLF-30/30-G-L60-N15DM002-E/12
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
Prix11,255.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
OLF-30/30-G-L60-N15DM002-E/12
  • Conçu pour filtrer efficacement et à moindre coût les huiles hydrauliques, les huiles lubrifiantes, les liquides de nettoyage et les liquides de refroidissement hautement contaminés
  • Peut être fourni sous forme de filtres individuels ou d’unités hors ligne prêtes à installer avec moteur et pompe en option
  • Ces filtres permettent de réduire les coûts d’exploitation, de prolonger la durée de vie des éléments et d’obtenir des systèmes plus propres et plus efficaces
  • Grâce à la technologie Dimicron®, qui intègre la filtration par membrane et la construction multidisque, l’OLF se distingue des filtres conventionnels en lui offrant une capacité exceptionnelle de rétention de la saleté et une efficacité de séparation exceptionnelle
  • Chaque élément filtrant est capable de capturer et de retenir plus d’une livre de saleté
  • La filtration par membrane offre à l’OLF une efficacité de séparation supérieure à 99.9 % pour les particules de 2 microns et plus (ß2 supérieures à 1000) même en un seul passage
  • Les joints NBR sont standard (les joints Viton sont disponibles en commande spéciale)
  • Des adaptateurs SAE sont fournis (les connexions BPP sont standard)
  • Le modèle offert ici est « à expédition rapide » de Hydac, il est doté de deux éléments de filtre N15DM002 de 2 microns; de nombreuses autres configurations sont disponibles à la commande

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté