Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre160 mm
- Taille du port3/8 BSPT
- Taille de la tige / FiletageM24x3.0 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral75 mm
Détails
- Type de cylindre compactGrand alésage
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- Options inclusesMagnétisé
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Compact, double action, monotige, grand diamètre
- Taille de l’alésage (mm) : 125, 140, 160, 180, 200
- Course standard (mm) : 10 à 300
- Types de filetage de port : Rc, NPT, G
- Capacité d’interrupteur automatique