Motion
MGPM16-30Z-M9BSDPC

SMC CORP OF AMERICA
MGPM16-30Z-M9BSDPC

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI07478896
N° MFRMGPM16-30Z-M9BSDPC
Prix328.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM16-30Z-M9BSDPC

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI07478896
N° MFRMGPM16-30Z-M9BSDPC
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
Prix328.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    30 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M12-4 broches
  • Fait sur commande
    Oui
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    MGP-Z

Aperçu

Description du fabricant
MGPM16-30Z-M9BSDPC

Les clients ont également acheté