Aperçu
- Version optimisée à faible bruit des glacières de la série OK
- Échangeurs thermiques à barre et plaque en aluminium très efficaces
- Échangeurs thermiques montés à l’extérieur pour un entretien et un nettoyage faciles
- Options modulaires de pompe et de filtre pour un système de conditionnement de liquide prêt à l'emploi
- Disponible avec les filtres des séries HYDAC MF et LPF et les filtres de la série FLND
- Les accessoires comprennent : thermostats (réglables et fixes), vannes de dérivation thermostatiques intégrées et vannes de dérivation de pression
- Capacité de refroidissement jusqu’à 200 HP
- Systèmes emballés avec des débits de pompe allant jusqu’à 62 gal/min
- Débits maximaux (sans pompe) jusqu'à 220 gpm
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure