Spécifications
Détails
- Actionnement2 positions doubles
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineStandard
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Nombre de solénoïdesDouble
- SérieSY
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetageRc
- Série de vannesSY7000
- Tension24 V c.c.
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension
Aperçu
- Fluide : Air.
- Plage de pression de fonctionnement : -100 kPa à 0.7.
- Température ambiante et température du liquide [°C] : -10 à 50 (pas de congélation).
- Tension nominale de la bobine [CC] : 24, 12 V.
- Boîtier : IP67 (sur la base de IEC60529).