Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal1454 po/lb;164.28 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.6900 po;271.53 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.0600 po;230.12 mm
- Poids47 lb, 21.32 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.615 hp
- Puissance nominale en service normal1.615 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM824-25-R-140
- Puissance d’entrée maximale1.967 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.615 hp;1.204 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7873.38 N, 1770 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1454 po-lb;164.28 Nm