Motion
CHAÎNE 25SS , 336 PAS INCLUANT C/L

PEER CHAIN
25SS CHAIN, 336 PITCHES INCL C/L

Roller Chain - Standard Series, 25 / 1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, 304 Stainless Steel Material, 336 pitches Length
N° D’ARTICLE MI07485769
N° MFR25SS CHAIN, 336 PITCHES INCL C/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
25SS CHAIN, 336 PITCHES INCL C/L

Roller Chain - Standard Series, 25 / 1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, 304 Stainless Steel Material, 336 pitches Length
N° D’ARTICLE MI07485769
N° MFR25SS CHAIN, 336 PITCHES INCL C/L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    336 présentations
  • Diamètre de la broche
    0.091 po
  • Hauteur de la plaque
    0.228 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.030 po
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Largeur du rouleau
    0.125 po
  • Poids
    0.63 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Numéro de stock du fabricant
    28169
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE 25SS , 336 PAS INCLUANT C/L
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.