Motion
SHUSTER 6028 2RS

SHUSTER CORP
SHUSTER 6028 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 140 mm de diamètre intérieur, 210 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07486449
N° MFRSHUSTER 6028 2RS
Prix647.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6028 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 140 mm de diamètre intérieur, 210 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07486449
N° MFRSHUSTER 6028 2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix647.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    33 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    33 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6028 2RS , 140X210X33
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6028 2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 140 mm avec un diamètre extérieur de 210 mm, une largeur de 33 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER 6028 2RS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6028 2RS , 140X210X33

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer