Motion
ER210 50 mm

SHUSTER CORP
ER210 50 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486456
N° MFRER210 50 MM
Prix60.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
ER210 50 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486456
N° MFRER210 50 MM

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix60.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    51.6 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    29.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35 100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    23 200 N
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
INSERTION ER210 50 MM AVEC ANNEAU ÉLASTIQUE ET JEU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer