Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Anneau intérieur Largeur44.3 mm
- Anneau extérieur Largeur17 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale14 000 N
- Capacité de charge statique radiale7 800 N
- Type de jointContact avec Flinger