Motion
SSER208 40 mm

SHUSTER CORP
SSER208 40 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486471
N° MFRSSER208 40 MM
Prix288.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SSER208 40 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486471
N° MFRSSER208 40 MM

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix288.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    49.2 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    27.8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26 640 N
  • Capacité de charge statique radiale
    17 300 N
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
INSERT EN ACIER INOXYDABLE DE SSER208 40 MM AVEC