Motion
UC205 25 mm

SHUSTER CORP
UC205 25 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486476
N° MFRUC205 25 MM
Prix37.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UC205 25 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486476
N° MFRUC205 25 MM

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    34 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14 000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7 880 N
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
INSERT DE UC205 25 MM AVEC VIS DE BLOCAGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon