Motion
UC207 35 mm

SHUSTER CORP
UC207 35 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 35 mm, diamètre extérieur 2.8346 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486478
N° MFRUC207 35 MM
Prix62.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
UC207 35 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 35 mm, diamètre extérieur 2.8346 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486478
N° MFRUC207 35 MM

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    42.9 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25 700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15 200 N
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
INSERT DE UC207 35 MM AVEC VIS DE BLOCAGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer