Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.1250 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.6250 po
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Global Hauteur2.0630 po
- Longueur totale Diamètre5.375 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSUC209-27
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieSUCSF
- Type de roulementBalle