Motion
4061-085
Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 155 mm, longueur de 1.8030 po
N° D’ARTICLE MI07486784
N° MFR4061-085
Prix371.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 155 mm, longueur de 1.8030 po
N° D’ARTICLE MI07486784
N° MFR4061-085
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
Votre prix371.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    85 mm
  • Alésage - Côté 2
    85 mm
  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.8030 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    155 mm
  • Longueur totale
    45.8 mm
  • Poids
    7.7 kg

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Disque rétractable
  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    407 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4061-085
  • Page de produit du fabricant
  • Couple maximum transmis
    4850 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    RfN 4061
  • Force axiale transmissible
    212 kN/lb

Aperçu

Description du fabricant
4061-085 85 DISQUE RÉTRACTABLE RFN 4061