Aperçu
- Réduit les accidents liés aux échelles
- Maximise l’efficacité des employés
- Léger
- Télescopes de 14″ à 50″
- Conception brevetée
- Renseignements réglementaires importants : Norme OSHA 29 CFR, 1910.165(d)(2) : « L’employeur doit s’assurer qu’un test de fiabilité et d’adéquation des systèmes d’alarme des employés non supervisés est effectué tous les deux mois. »
- NFPA Life Safety Code, Standard 101 section 31-1.3.8 : « Un essai fonctionnel doit être effectué sur tous les systèmes d’éclairage d’urgence requis à des intervalles de 30 jours pendant au moins 30 secondes.
- Les dossiers écrits des tests doivent être conservés par le propriétaire pour inspection par l’autorité compétente.
- Têtes de rechange (no GS1061)