Spécifications
Dimensions
- Hauteur10.0000 à 7 pi, 6 pi, 1.0000 po
- Longueur90.8 cm, 35-3/4 po
- Épaisseur du matériau7.5 mil | 0.19 mm
- Poids à l’expédition6.894 lb
- Taille7X-Large
- Largeur102.9 cm, 40-1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesFermeture éclair à l’avant | Rabat-vent | Rabat-tempête | Poignets élastiques | Chevilles élastiques | Taille élastique | Tirette de glissière semi-automatique | Coutures collées | Capuchon pour appareil respiratoire doublé de tissu ProShield 6 SFR | Élastique tressé recouvert au capuchon | Fermeture éclair en nylon avec grande tirette en métal | Rabat de menton avec ruban adhésif double face | Fabriqué selon les spécifications qui ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1670, ASTM F1671
- Type de fermetureFermeture à glissière à l’avant
- CouleurVert
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison à capuchon Tychem 2000 SFR de DuPont
- Type de tissuTychem 2000 SFR
- Résistance à la flammeOui
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementRésistant aux produits chimiques et aux flammes
- Code d’harmonisation6210.10.5000
- Capuchon inclusOui
- Type de hotteCapuchon élastique fixe
- Numéro CUP du fabricant888120016725
- MatérielTychem 2000 SFR
- Quantité du colis4 par caisse
- Poignet de pantalonÉlastique
- Type de produitCombinaisons
- CoutureEnregistré
- Type de jointEnregistré
- SérieTychem 2000
- TypeCombinaison
- CUP_NON888120016725
Aperçu
- Capuchon ajusté au respirateur doublé de tissu ProShield® 6 SFR.
- Élastique tressé recouvert sur le capuchon
- Glissière en nylon avec grande tirette en métal.
- Rabat à menton avec ruban adhésif double face.
- Le rabat-tempête couvre la fermeture à glissière qui peut être scellée par le porteur avec une bande adhésive double face pour empêcher l’intrusion à la fermeture à glissière.
- Ouvertures élastiques tressées recouvertes au poignet et à la cheville pour un ajustement plus serré
- Coutures collées.