Motion
CRPS-PN207

SEALMASTER
CRPS-PN207

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau en acier inoxydable, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07490031
N° MFRCRPS-PN207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRPS-PN207

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau en acier inoxydable, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07490031
N° MFRCRPS-PN207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    1.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0625 à 5.3125 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale
    6.5625 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Poids
    4.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Joint haute performance • Complexe de lithium
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel phosphoreux
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    52106 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    712094
  • Numéro CUP du fabricant
    662461344286
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Roulement de rechange
    PN-207
  • Type de joint
    Joint haute performance
  • Série
    CRPS-PN
  • CUP_NON
    662461344286

Aperçu

Description du fabricant
CRPS-PN207 PIL NOIR
  • Joint haute performance
  • Complexe de lithium

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon