Motion
CRFTS-PN27T

SEALMASTER
CRFTS-PN27T

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-11/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint haute performance
N° D’ARTICLE MI07490069
N° MFRCRFTS-PN27T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFTS-PN27T

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-11/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint haute performance
N° D’ARTICLE MI07490069
N° MFRCRFTS-PN27T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8438 po
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.3750 po
  • Angle de désalignement
    +/-2
  • Global Hauteur  
    2.0469 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.0625 po
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Phosphore plaqué nickel sans électrolyte
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    712646
  • Numéro CUP du fabricant
    662461347966
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    PN-27T
  • Type de joint
    Joint haute performance
  • Série
    FEUILLES
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461347966

Aperçu

Description du fabricant
CRFTS-PN27T 2 FLG BOULON
  • Joint haute performance
  • Complexe de lithium

You May Also Like