Motion
78072765601

NORTON ABRASIVES
78072765601

Courroie étroite Metalite - grain : 220, oxyde d'aluminium, matériau de support : coton, longueur de courroie : 72 po, largeur de courroie : 2 po, 10 par emballage
N° D’ARTICLE MI07491524
N° MFR78072765601
Prix13.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072765601

Courroie étroite Metalite - grain : 220, oxyde d'aluminium, matériau de support : coton, longueur de courroie : 72 po, largeur de courroie : 2 po, 10 par emballage
N° D’ARTICLE MI07491524
N° MFR78072765601
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
Prix13.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    72 po
  • Largeur de la courroie
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Coton
  • Numéro de grain
    220
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    78072765601

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE PONÇAGE 78072765601 220G 2X72 AO
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour un taux de coupe initial rapide
  • L’endos en coton X-wt lourd et durable est idéal pour les applications sensibles à la chaleur
  • Joint fessier solide qui permet à la courroie de tourner dans les deux sens
  • Un bon choix pour les applications de travail des métaux où le prix initial est la principale préoccupation
  • Grain 100-220 pour les applications intermédiaires à finales